Nastro adesivo per tappeti, bianco, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X25

Codice art.: 083773 50X25
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.47 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su due lati
Materiale supporto Tessuto
Massa adesiva Gomma sintetica
Forza adesiva su acciaio 0,11 N/mm
Applicazione Fissare; Montaggio; Incollaggio permanente
Resistente ad alte temperature fino a 70 °C
Guaina conduttrice presente no
Materiale copertura Carta
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore bianco
Lunghezza 25 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,2 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083773 50X25
EAN / GTIN 4062406242381
Codice del produttore 083773 50X25
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
Durata d’impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.:
Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione. Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all’abrasione.
Nastro biadesivo in tessuto (nastro adesivo per tappeti) per un incollaggio permanente.
Buona forza adesiva anche su superfici ruvide.

Raccomandazioni:

Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello