Nastro adesivo rinforzato 48X50

Codice art.: GG3765 48X50
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 0.11 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di nastro adesivo su un lato
    Materiale supporto Tessuto
    Finezza del tessuto 32 mesh
    Massa adesiva Gomma sintetica
    Forza adesiva su acciaio 0,75 N/mm
    Elasticità 25 %
    Resistenza alla trazione 3,5 N/mm
    Particolarità con strappo manuale
    Applicazione Sigillare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Imballare; Incollare
    Resistente ad alte temperature fino a 75 °C
    Guaina conduttrice presente no
    Temperatura di immagazzinamento 20 °C
    Umidità dell’aria magazzino 50 %
    Durata minima 12 mese
    Colore argento
    Lunghezza 50 m
    Larghezza 48 mm
    Spessore 0,17 mm
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG3765 48X50
    EAN / GTIN 4067263137603
    Codice del produttore GG3765 48X50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
    Durata d’impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.
    Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione. Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all’abrasione.
    Di uso universale per lavori di riparazione.

    Proprietà:

    Contenuto: 10 pezzi

    Raccomandazioni:

    Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello