{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Tessuto | |
Finezza del tessuto | 32 mesh | |
Massa adesiva | Gomma sintetica | |
Forza adesiva su acciaio | 0,75 N/mm | |
Elasticità | 25 % | |
Resistenza alla trazione | 3,5 N/mm | |
Particolarità | con strappo manuale | |
Applicazione | Sigillare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Imballare; Incollare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 75 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | argento | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 48 mm | |
Spessore | 0,17 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083765 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406241001 | |
Codice del produttore | 083765 48X50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro adesivo rinforzato, argento, larghezza × lunghezza (mm×m): 48X50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
312 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
159 pezzi in magazzino
|
|
Particolarità | con strappo manuale | con strappo manuale |
Elasticità | 25 % | 25 % |
Materiale supporto | Tessuto | Tessuto |
Resistenza alla trazione | 3,5 N/mm | 3,5 N/mm |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | su un lato |
Guaina conduttrice presente | no | no |
Finezza del tessuto | 32 mesh | 32 mesh |