Frese per finitura in HMI 16 mm

Codice art.: GG3618 16
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 92.60 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h10
    Numero denti Z 6
    Angolo dell’elica 45 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 32 mm
    Lunghezza complessiva L 92 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Angolazione dello smusso angolare 90 grado
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,089 mm
    Colore collarino senza
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG3618 16
    EAN / GTIN 4062406199364
    Codice del produttore GG3618 16

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 55 HRC
    H
    70
    Acciaio < 60 HRC
    H
    60
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Silenziosità estremamente elevata grazie a 6 denti.
    Esecuzione molto stabile con nocciolo rinforzato.
    Come n. art. 203618.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello