{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203618 16 | |
EAN / GTIN | 4045197958839 | |
Codice del produttore | 203618 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese per finitura in HMI, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 145.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 274.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | 90 grado |
Colore collarino | senza | verde |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | 32 mm |
Angolo dell’elica | 45 grado | 45 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | f8 |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,089 mm | 0,08 mm |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | 16 mm |