Inserto di troncatura neutro, HB7130, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi: 2,2/30

Codice art.: GG2710 2,2/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 7.59 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130
Numero pezzi 30
Impiego principale M
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,1 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir.
Contenuto 273115 2,2
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2710 2,2/30
EAN / GTIN 4067263090588
Codice del produttore GG2710 2,2/30

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Lama di troncatura n. art. 273552273558 e 273562273570.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello