{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7130 | |
Numero pezzi | 50 | |
Impiego principale | M | |
Raggio di curvatura R | 0,2 mm | |
Tolleranza larghezza gola w | ±0,1 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. | |
Contenuto | 273115 3,1 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | GG2710 3,1/50 | |
EAN / GTIN | 4067263096412 | |
Codice del produttore | GG2710 3,1/50 |