{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HBT130 | |
Rompitrucioli | MR | |
Numero pezzi | 30 | |
Profondità di taglio ap | 0,55 mm - 3,75 mm | |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Contenuto | 250786 HBT130 | |
Codice ISO Inserto | DNMG150608 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2582 150608/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094432 | |
Codice del produttore | GG2582 150608/30 |