Inserti di tornitura per sgrossatura DNMG, HBT130, Dim. / Numero di pezzi: 150612/50

Codice art.: GG2582 150612/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 5.42 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Rompitrucioli MR
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,8 mm - 3,75 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 mm/min - 120 mm/min
Contenuto 250787 HBT130
Codice ISO Inserto DNMG150612
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2582 150612/50
EAN / GTIN 4067263094463
Codice del produttore GG2582 150612/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello