Inserti di tornitura per sgrossatura CNMG 160616/50

Codice art.: GG2574 160616/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 11.02 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB7130-2
    Rompitrucioli VG
    Numero pezzi 50
    Profondità di taglio ap 1,05 mm - 5,5 mm
    Avanzamento f 0,35 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 90 mm/min - 170 mm/min
    Contenuto 250338 HB7130-2
    Codice ISO Inserto CNMG160616
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2574 160616/50
    EAN / GTIN 4067263094142
    Codice del produttore GG2574 160616/50

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello