Inserti di tornitura per sgrossatura CNMG 160608/50

Codice art.: GG2574 160608/50
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 11.02 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Rompitrucioli VG
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 5,5 mm
Avanzamento f 0,35 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 mm/min - 170 mm/min
Contenuto 250334 HB7130-2
Codice ISO Inserto CNMG160608
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2574 160608/50
EAN / GTIN 4067263094104
Codice del produttore GG2574 160608/50

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello