{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7020 | |
Rompitrucioli | SM | |
Numero pezzi | 30 | |
Profondità di taglio ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 125 mm/min - 280 mm/min | |
Contenuto | 250754 HB7020 | |
Codice ISO Inserto | DNMG110408 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2535 110408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263092834 | |
Codice del produttore | GG2535 110408/30 |