Inserti di tornitura per lavorazione media DNMG, HB7020, Dim. / Numero di pezzi: 110404/30

Codice art.: GG2535 110404/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 8.42 / 1 Articolo)
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
Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Rompi-trucioli SM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 125 mm/min - 280 mm/min
Contenuto 250752 HB7020
Codice ISO Inserto DNMG110404
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2535 110404/30
EAN / GTIN 4067263092810
Codice del produttore GG2535 110404/30
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello