{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 3,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Colore collarino | verde | |
Contenuto | 5 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | GG2291 3,5 | |
EAN / GTIN | 4067263091714 | |
Codice del produttore | GG2291 3,5 |