{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Contenuto | 10 | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | GG1855 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197735102 | |
Codice del produttore | GG1855 M6 |