Maschio a macchina Forma C M3

Codice art.: GG1855 M3
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 7.39 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M3
    Rivestimento esecuzione vaporizzata
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 371
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2 6H
    Forma dell’imbocco C
    Angolo dell’elica 40 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
    Direzione di taglio destra
    Passo della filettatura 0,5 mm
    Lunghezza complessiva L 56 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,5 mm
    Quadro del codolo □ 2,7 mm
    ⌀ Preforo 2,5 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Contenuto 10
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG1855 M3
    EAN / GTIN 4045197735072
    Codice del produttore GG1855 M3

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    11
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    7
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Olio
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma C (imbocco a 2 − 3 spire).
    Come n. art. 135855.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello