Maschio a macchina Forma B M16

Codice art.: GG1645 M16
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 25.95 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M16
    Rivestimento esecuzione vaporizzata
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 376
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2 6H
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destra
    Passo della filettatura 2 mm
    Lunghezza complessiva L 110 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Quadro del codolo □ 9 mm
    ⌀ Preforo 14 mm
    ⌀ Filettatura 16 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino verde
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 48 mm
    Contenuto 10
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG1645 M16
    EAN / GTIN 4067263086086
    Codice del produttore GG1645 M16

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    11
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    7
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Olio
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con imbocco corretto.
    Guida posteriore con scanalature di lubrificazione
    , ma senza scanalature per trucioli.
    Come n. art. 132645.
    Classe di tolleranza: ISO 2 6H

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello