Maschio a macchina Forma B M12

Codice art.: GG1645 M12
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 12.60 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12
Rivestimento esecuzione vaporizzata
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 1,75 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
⌀ Preforo 10,2 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 36 mm
Contenuto 10
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1645 M12
EAN / GTIN 4045197734921
Codice del produttore GG1645 M12

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
11
Acciaio < 500 N/mm²
P
12
Acciaio < 750 N/mm²
P
8
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
Guida posteriore con scanalature di lubrificazione
, ma senza scanalature per trucioli.
Come n. art. 132645.
Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello