{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di batterie contenute | 10 | |
Composizione chimica | Litio metallico | |
Denominazione della batteria | LS14500 | |
Dimensioni internazionali | SL760 | |
Tensione nominale | 3,6 V | |
Ricaricabile | no | |
Peso per singolo prisma | 18 g | |
Tipo di prodotto | Batteria a pastiglia |
Codice articolo | GG1560 SL760 |