{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di batterie contenute | 20 | |
Composizione chimica | Litio metallico | |
Denominazione della batteria | CR2025 | |
Dimensioni internazionali | CR2025 | |
Tensione nominale | 3 V | |
Ricaricabile | no | |
Peso per singolo prisma | 4 g | |
Tipo di prodotto | Batteria a pastiglia |
Codice articolo | GG1560 CR2025 |