{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Corrente di illuminazione | 15 lm - 150 lm | |
Durata | 6 h - 60 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 15 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Peso | 100 g | |
Tipo di prodotto | Lampada frontale |
Codice articolo | GG1472 150 | |
EAN / GTIN | 4067263137948 | |
Codice del produttore | GG1472 150 |