Lampada frontale a LED con batterie, Modello: 150

Codice art.: 081472 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Corrente di illuminazione 15 lm - 150 lm
Durata 6 h - 60 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Micro, AAA
Peso 100 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081472 150
EAN / GTIN 4062406398071
Codice del produttore 081472 150

Descrizione

Esecuzione:

Lampada frontale con LED COB ad alte prestazioni per garantire un’illuminazione ottimale dell’intera zona di lavoro. Accensione e spegnimento senza contatto mediante sistema di sensori; regolazione continua dal 10 al 100%.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 3× batterie.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello