Svasatore conico di precisione con passo irregolare con 3 superfici di serraggio 90° 20,5 mm

Codice art.: GG1132 20,5
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 41.40 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 20,5 mm
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3,5 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M10
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,22 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino verde
Contenuto 10
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1132 20,5
EAN / GTIN 4062406198619
Codice del produttore GG1132 20,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
75
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafite, GFRP, CFRP
N
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti. Geometria speciale con passo estremamente asimmetrico. Con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Innovativo rivestimento speciale TiAlN per durate elevate.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.
Codolo con 3 superfici di serraggio per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.
Come n. art. 150132.

Vantaggi:

Elevata stabilità durante l’intero processo di svasatura. Funzionamento senza vibrazioni per risultati perfetti con durate ottimali degli utensili.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° tonde e precise.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello