Svasatore conico di precisione con passo irregolare con 3 superfici di serraggio 90° 11,5 mm

Codice art.: GG1132 11,5
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 27.70 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno 11,5 mm
    Rivestimento TiAlN
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Materiale da taglio HSS
    Passo dei taglienti dello svasatore differente
    Numero taglienti Z 3
    Norma DIN 335 C
    Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
    Passaggio interno per LR no
    ⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 2,8 mm
    Lunghezza complessiva L 56 mm
    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
    Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,13 mm/gir.
    Tolleranza codolo h9
    Colore collarino verde
    Contenuto 10
    Tipo di prodotto Svasatori conici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG1132 11,5
    EAN / GTIN 4062406198565
    Codice del produttore GG1132 11,5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    75
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    75
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    65
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Svasatori a 3 taglienti. Geometria speciale con passo estremamente asimmetrico. Con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Innovativo rivestimento speciale TiAlN per durate elevate.
    Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.
    Codolo con 3 superfici di serraggio per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.
    Come n. art. 150132.

    Vantaggi:

    Elevata stabilità durante l’intero processo di svasatura. Funzionamento senza vibrazioni per risultati perfetti con durate ottimali degli utensili.

    Uso:

    Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° tonde e precise.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello