Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Steel SlotMachine HPC 10 mm

Codice art.: GG1048 10
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 67.20 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Profilo fresa: NR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 5
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Profilo fresa NR
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 42 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 14 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,5 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1048 10
EAN / GTIN 4067263134831
Codice del produttore GG1048 10

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con innovativo profilo rompitruciolo, ottimizzato per elevati avanzamenti. Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione mediante substrato a grana ultrafinissima.
Avanzamento al dente fino a 0,1 mm con una profondità di massimo 2×D (nella scanalatura piena).
Come 205548.

Vantaggi:

La geometria dell’utensile consente la formazione di trucioli piuttosto arrotolati, che vengono eliminati tramite i vani truciolo ottimizzati. Questo aspetto rende l’utensile estremamente stabile grazie al suo nocciolo robusto. Angolo di penetrazione fino a 10° grazie a un’ampia posizione libera frontale.

Uso:

Per lavorazioni di sgrossatura, particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello