{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Profondità | 38 mm | |
Altezza frontalino | 175 mm | |
Altezza utile | 150 mm | |
Larghezza utile | 900 mm | |
Larghezza utile in G | 36 | |
Angolo di inclinazione | 180 grado | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Campo d’impiego | Impostazione container; Scaffale a cassetti | |
Peso | 3,7 kg | |
Tipo di prodotto | Sportello frontale |
Codice articolo | 998251 175 | |
EAN / GTIN | 4067263111405 | |
Codice del produttore | 998251 175 |