Frontalino pieghevole Larghezza 36G 150 mm

Codice art.: 998251 150
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondità 38 mm
Altezza frontalino 150 mm
Altezza utile 125 mm
Larghezza utile 900 mm
Larghezza utile in G 36
Angolo di inclinazione 180 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Campo d’impiego Impostazione container; Scaffale a cassetti
Peso 3,5 kg
Tipo di prodotto Sportello frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 998251 150
EAN / GTIN 4067263107996
Codice del produttore 998251 150

Descrizione

Esecuzione:

Klappbare Front verhindert ein Herunterfallen von Gegenständen vom Fachboden. Front kann nach vorne heruntergeklappt werden. Klappwinkel maximal 180°. Mit Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschiftungsstreifen. Beidseitige Verriegelung mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Per:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Nota:

Es muss ein Fachboden mit Fronthöhe mindestens 50 mm verbaut werden. Bei Einbau von Schubladen mit Schloss, Türen, Sicherheitsverschlussstange, etc. unterhalb der klappbaren Front ist ein Fachboden mit Fronthöhe 100 mm nötig. Hinter der Klappfront ist kein Schubladeneinbau möglich. Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello