Set di sportelli a battente 2500 mm

Codice art.: 993321 2500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per scaffale di altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 180
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Angolo di apertura sportello 180 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.500 mm
Larghezza 1.020 mm
Profondità 80 mm
Per scaffale di altezza 2.500 mm
Per scaffale di larghezza utile 920 mm
Lati anteriori delle porte sportello battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Tipo di prodotto Ante battenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 993321 2500
EAN / GTIN 4062406097936
Codice del produttore 993321 2500

Descrizione

Esecuzione:

Gli sportelli a battente sono rinforzati sul lato interno e richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Facile passaggio ad altri sistemi di chiusura GARANT. I vani degli scaffali dietro gli sportelli a battente possono essere dotati di ripiani estraibili. L’angolo di apertura dello sportello di 180° permette una facile estrazione dei ripiani.

Verniciatura:

Telaio grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016 termoverniciati.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello