{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.020 mm | |
Profondità | 80 mm | |
Per scaffale di altezza | 2.000 mm | |
Per scaffale di larghezza utile | 920 mm | |
Lati anteriori delle porte | Porta battente in lamiera piena | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Tipo di prodotto | Ante battenti |
Codice articolo | 993321 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406097929 | |
Codice del produttore | 993321 2000 |