Ripiani in pannelli truciolari 600 mm

Codice art.: 990825 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 19

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
Spessore inserti 19 mm
Larghezza 2.500 mm
Profondità 600 mm
Spessore 19 mm
Materiale piano di appoggio Pannello truciolare
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di fissaggio ripiano Foro chiave
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990825 600
EAN / GTIN 4004514202222
Codice del produttore 15837

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello