Ripiani in pannelli truciolari 500 mm

Codice art.: 990825 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 19

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
Spessore inserti 19 mm
Larghezza 2.500 mm
Profondità 500 mm
Spessore 19 mm
Materiale piano di appoggio Pannello truciolare
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di fissaggio ripiano Foro chiave
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990825 500
EAN / GTIN 4004514202215
Codice del produttore 15836

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello