Scaffale a campata lunga, elemento aggiuntivo 3000/2250 mm

Codice art.: 990755 3000/2250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 19
  • Altezza montante: 65
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
    Spessore inserti 19 mm
    Altezza montante 65 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
    Materiale zincato
    Altezza 3.000 mm
    Larghezza 2.256 mm
    Profondità 537 mm
    Altezza scaffale 3.000 mm
    Scaffale di larghezza 2.250 mm
    Profondità degli scaffali 500 mm
    Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 2.256 mm
    Laghezza ripiano 2.250 mm
    Profondità ripiano 500 mm
    Numero ripiani 5
    Carico ripiano 400 kg
    Carico massimo campo 1.800 kg
    Materiale piano di appoggio Pannello truciolare
    Scaffalatura Elemento aggiuntivo
    Montaggio a cura del cliente si
    Tipo di prodotto Scaffale a campata lunga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990755 3000/2250
    EAN / GTIN 4004514215697
    Codice del produttore 15773

    Descrizione

    Esecuzione:

    Telai profilati a T zincati. Con ripiani in pannelli truciolari da 19 mm. Ripiani regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie alla facilità di innesto dei correnti. Carico ripiano max.: 400 kg. Carico modulo: con h 2000 mm 1200 kg, con h 2500 mm 1600 kg, con h 3000 mm 2000 kg.

    Descrizione:

    Dimensioni di montaggio:
    elemento base: lunghezza nominale + 60 mm
    Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm
    Prof. telaio completa: profondità nominale + 37 mm
    Altezza montanti: 65 mm

    Nota:

    • i ripiani vengono inseriti in modo segmentato a seconda della larghezza del ripiano stesso. Segmenti: 750 mm e 1000 mm.
    • Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura. Fissaggio al pavimento adatto n. art. 990854.
    • Gli scaffali a campata lunga WS 2000 sono compatibili con le scaffalature con ripiani n. art. 990500990554, per le quali è possibile acquistare altre dimensioni e altri componenti. Saremo lieti di illustrarvi altre possibilità. Non esitate a contattarci.
    • L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 600 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.
    • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello