Scatole in PP in set LB500E

Codice art.: 963363 LB500E
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 10.27 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello LB500E
    Altezza 81 mm
    Larghezza 91 mm
    Profondità 500 mm
    Colore verde
    Contenuto per scatola 30
    Tipo di prodotto Scatola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 963363 LB500E
    EAN / GTIN 4009292805894
    Codice del produttore VPE 19501561

    Descrizione

    Per:

    Scaffalature metalliche multiuso n. art. 990000990015 con profondità di 400 e 500 mm e scaffalature a innesto con ripiani n. art. 990201990216, scaffali con ripiani n. art. 990500990506, n. art. 990540990546, scaffali a campata lunga n. art. 990700990715 e n. art. 990740990755.

    Nota:

    Venduti solo in set. Non vendibili singolarmente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello