Scaffalatura elemento aggiuntivo 2500/1300 mm

Codice art.: 990546 2500/1300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 250
  • Spessore ripiano: 40
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 250 kg
    Spessore ripiano 40 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
    Materiale zincato
    Altezza scaffale 2.500 mm
    Profondità degli scaffali 500 mm
    Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 1.306 mm
    Larghezza ripiano 1.300 mm
    Profondità ripiano 500 mm
    Numero ripiani 6
    Numero di telai profilati 1
    Carico massimo campo 1.800 kg
    Scaffalatura Elemento aggiuntivo
    Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990546 2500/1300
    EAN / GTIN 4004514218049
    Codice del produttore 12956-130

    Descrizione

    Esecuzione:

    Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un carico ripiano massimo di 250 kg per ripiano. Piani d’appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all’esecuzione semplice a incastro.
    Carico modulo: 1300 kg con un’altezza di 2000 mm, 1700 kg con un’altezza di 2500 mm, 2300 kg con un’altezza di 3000 mm.

    Descrizione:

    Dimensioni di montaggio:
    elemento base: lunghezza nominale + 60 mm
    Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm
    Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

    Uso:

    Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

    Fornitura:

    Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

    Nota:

    • Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.
    • Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.
    • Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.
    • Utilizzabile da un lato grazie all’irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.
    • La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.
    • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello