Scaffali multiuso elemento base 2500 mm

Codice art.: 990000 2500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 180
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 180 kg
    Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
    Altezza scaffale 2.500 mm
    Profondità degli scaffali 400 mm
    Dim. di montaggio elem. base altezza 2.504 mm
    Dim. di montaggio elem. base larghezza 1.058 mm
    Laghezza ripiano 1.000 mm
    Profondità ripiano 400 mm
    Ripiano larghezza dimensione libera 950 mm
    Numero ripiani 6
    Numero di supporti scaffale 4
    Carico massimo campo con ripiani distanziati 600°mm 1.375 kg - 5.500 kg
    Scaffalatura Elemento di base
    Montaggio a innesto si
    Tipo di fissaggio ripiano Spine coniche
    Montaggio a cura del cliente si
    Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990000 2500
    EAN / GTIN 4045197518231
    Codice del produttore 990000 2500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Solidi montanti quadrati 40×40×2 mm, fessurazione con passo 40 : 40 mm per adattare l’altezza dei ripiani agli elementi da immagazzinare. Montanti con piedini in plastica. Ripiani robusti in solida lamiera di acciaio con bordi piegati verso l’interno.
    Portata campata: Con ripiani distanziati di 600 mm carico campata massimo 1375 − 5500 kg.

    Uso:

    Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. Con dimensioni adattate per vaschette standard in plastica e metallo. Sfruttamento ottimale dello spazio. Gli scaffali possono essere disposti singolarmente, in serie o doppi. Montaggio semplice, rapido e preciso senza viti: i ripiani vengono agganciati e fissati mediante spine coniche (n. articolo 968420) comprese nella fornitura.

    Verniciatura:

    Montanti scaffalature nero RAL 9005, ripiani grigio termoverniciato.

    Nota:

    • Per le scatole da corredare con scaffalatura metallica multiuso vedi il Gruppo 96.
    • Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 4:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.
    • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello