{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore ripiano | 30 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Spessore | 30 mm | |
Portata ripiano senza traversa | 180 kg | |
Portata ripiano con 1 traversa n. art. 990180 | 240 kg | |
Portata ripiano con 2 traverse n. art. 990180 | 300 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale con ripiani | |
Esecuzione ripiano | Ripiano fissato; Ripiano diritto | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 990060 400 | |
EAN / GTIN | 4045197517975 | |
Codice del produttore | 990060 400 |