Bidone per la spazzatura 240 l

Codice art.: 987802 240
Sconto
155.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Contenitore Pro Wave
Volume 240 l
Tolleranza volume -5 / +15 l
Capacità nominale 240
Altezza 1.100 mm
Larghezza 585 mm
Profondità 740 mm
⌀ Ruota 200 mm
Colore verde
Peso 14,9 kg
Carico utile a norma DIN EN 96 kg
Tipo di prodotto Bidone per la spazzatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987802 240
EAN / GTIN 4052941164231
Codice del produttore 1150605

Descrizione

Esecuzione:

Bidone per la spazzatura con tronco conico in plastica. Nervature stabilizzanti nei bordi superiori. Coperchio con scanalatura perimetrale di sgocciolamento per l’acqua di condensa. Le impugnature del coperchio sono maneggevoli e opportunamente inclinate. Cerniera quadrupla (Dim. 80: cerniera doppia) con protezione dei perni ribattuti. Fondo rinforzato con struttura degli assi brevettata. Carrello stabile esterno con solido asse rotore rinforzato e ruote estremamente scorrevoli. Esecuzione coperchio con apertura acusticamente isolata, conforme all’ordinanza contro l’inquinamento acustico ai sensi della direttiva UE 2000/14.
Maggiore stabilità del contenitore grazie allo speciale design del fondo con profilo ondulato su tutto il perimetro.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 e 6

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello