Bidone per la spazzatura 120 l

Codice art.: 987802 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Contenitore Pro Wave
Volume 120 l
Tolleranza volume -6 / +8 l
Capacità nominale 120
Altezza 1.005 mm
Larghezza 480 mm
Profondità 555 mm
⌀ Ruota 200 mm
Colore verde
Peso 10,5 kg
Carico utile a norma DIN EN 48 kg
Tipo di prodotto Bidone per la spazzatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987802 120
EAN / GTIN 4052941684395
Codice del produttore 1150932

Descrizione

Esecuzione:

Bidone per la spazzatura con tronco conico in plastica. Nervature stabilizzanti nei bordi superiori. Coperchio con scanalatura perimetrale di sgocciolamento per l’acqua di condensa. Le impugnature del coperchio sono maneggevoli e opportunamente inclinate. Cerniera quadrupla (Dim. 80: cerniera doppia) con protezione dei perni ribattuti. Fondo rinforzato con struttura degli assi brevettata. Carrello stabile esterno con solido asse rotore rinforzato e ruote estremamente scorrevoli. Esecuzione coperchio con apertura acusticamente isolata, conforme all’ordinanza contro l’inquinamento acustico ai sensi della direttiva UE 2000/14.
Maggiore stabilità del contenitore grazie allo speciale design del fondo con profilo ondulato su tutto il perimetro.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 e 6

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript