Armadi per la raccolta differenziata dei materiali da 75 litri con sportello basculante a chiusura automatica 7016

Codice art.: 987150 7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura basculante colore RAL Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 70 l
Altezza 1.000 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 380 mm
Apertura basculante colore RAL 7016
Peso 19,8 kg
Tipo di prodotto Contenitori per rifiuti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987150 7016
EAN / GTIN 4031068130985
Codice del produttore 660-075-0-2-200 + 7016

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori per la raccolta differenziata da 75 litri con interno zincato (a tenuta stagna nel fondo) e sportello battente (con supporto magnetico e serratura quadra).
Con sportello basculante a chiusura automatica, resistente al fuoco e agli odori.

Norma:

Non infiammabile secondo la norma DIN 4102 o DIN EN 13501-1.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato. I basculanti sono contrassegnati da dei cuscinetti protettivi autoadesivi estremamente robusti, disponibili nei rispettivi colori.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello