Armadi per la raccolta differenziata dei materiali da 75 litri con sportello basculante a chiusura automatica, Apertura basculante colore RAL: 5005

Codice art.: 987150 5005
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura basculante colore RAL Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 75 l
Altezza 1.000 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 380 mm
Apertura basculante colore RAL 5005
Peso 19,8 kg
Tipo di prodotto Contenitori per rifiuti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987150 5005
EAN / GTIN 4031068130992
Codice del produttore 660-075-0-2-200 + 5005
Produttore Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori per la raccolta differenziata da 75 litri con interno zincato (a tenuta stagna nel fondo) e sportello battente (con supporto magnetico e serratura quadra).
Con sportello basculante a chiusura automatica, resistente al fuoco e agli odori.

Norma:

Non infiammabile secondo la norma DIN 4102 o DIN EN 13501-1.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato. I basculanti sono contrassegnati da dei cuscinetti protettivi autoadesivi estremamente robusti, disponibili nei rispettivi colori.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello