{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pressione dinamica | 2,5 bar - 5 bar | |
Pressione dinamica | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Valore della portata | 14 l/min - 20 l/min | |
Filettatura raccordo BSP | 3/8 fil. esterna pollici | |
Situazione di montaggio | montata a parete | |
Funzione | Doccetta per lavaggio occhi; Doccia per viso | |
Altezza | 205 mm | |
Larghezza | 356 mm | |
Profondità | 299 mm | |
Peso | 3,3 kg | |
Tipo di prodotto | Doccetta per lavaggio occhi |
Codice articolo | 984152 850 | |
EAN / GTIN | 4251138221690 |