{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pressione dinamica | 2,5 bar - 5 bar | |
Pressione dinamica | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Valore della portata | 14 l/min | |
Filettatura raccordo BSP | 3/4 filettatura interna pollici | |
Situazione di montaggio | montata a parete | |
Funzione | Doccetta per lavaggio occhi | |
Altezza | 235 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Profondità | 415 mm | |
Peso | 3 kg | |
Tipo di prodotto | Doccetta per lavaggio occhi |
Codice articolo | 984152 300 | |
EAN / GTIN | 4251138218171 |