Modulo per pavimenti di sicurezza in acciaio 500X500 mm

Codice art.: 982500 500X500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Custodia: È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Custodia È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Capacità di raccolta 20 l
Materiale zincato
Altezza vaschetta 123 mm
Carico ruote 450 kg
Carico sulla superficie 5.000 kg/m2
Peso 28 kg
Tipo di prodotto Vasca di protezione del fondo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 982500 500X500
EAN / GTIN 4260139970186
Codice del produttore P25-1240-B

Descrizione

Esecuzione:

Struttura vasche in lamiera di acciaio zincata da 3 mm (elevata protezione contro la corrosione), con griglie metalliche estraibili, per carichi pesanti. Accessibile con transpallet, su richiesta anche con carrelli elevatori non manuali o autocarri.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 4, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 3. Protezione contro schizzi e fuoriuscite nello stoccaggio, nel travaso e nel trasbordo. Indicato per la progettazione di vie di trasporto e lo stoccaggio di recipienti vuoti. I singoli segmenti sono liberamente combinabili.

Norma:

Realizzato in conformità al §19 WHG (legge sull’uso e protezione delle acque) con marchio Ü (Übereinstimmungszeichen) ai sensi della direttiva StaWaR.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello