{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Custodia | È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3 | |
Capacità di raccolta | 100 l | |
Materiale | zincato | |
Altezza vaschetta | 123 mm | |
Carico ruote | 450 kg | |
Carico sulla superficie | 5.000 kg/m2 | |
Peso | 125 kg | |
Tipo di prodotto | Vasca di protezione del fondo |
Codice articolo | 982500 2500X500 | |
EAN / GTIN | 4260139970209 | |
Codice del produttore | P25-1242-B |