Vasca di raccolta per fusti da 200 l zincata, mobile 2X200

Codice art.: 981260 2X200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di fusti×contenuto fusti (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore del materiale: 3
  • Materiale: zincato
  • Custodia: È proibito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Materiale zincato
Custodia È proibito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Capacità di raccolta 211 l
Contenuto fusto 200 l
Altezza appoggio 515 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 800 mm
Capacità di magazzino fusti 200 litri 2
Numero fusti 2
Carico sulla superficie 1.000 kg/m2
Dispositivo di tenuta con cinghia 1× per 2 fusti
Peso 85 kg
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981260 2X200
EAN / GTIN 2050002050594

Descrizione

Esecuzione:

Con cad. 2 ruote fisse e piroettanti in poliammide (⌀ 180 mm). 1 ruota piroettante con dispositivo di bloccaggio. Con maniglia e griglia metallica zincata. Con dispositivo di tenuta con cinghia.
Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Uso:

Per il trasporto sicuro all’interno dell’azienda di fusti da 200 l. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1-3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1-4.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Nota:

Portafusti e supporti a rulli per fusti da 200 litri vedi n. art. 981480 − 981485.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello