{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 3 mm | |
Materiale | zincato | |
Custodia | È proibito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3 | |
Capacità di raccolta | 203 l | |
Contenuto fusto | 200 l | |
Altezza appoggio | 610 mm | |
Larghezza | 800 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Capacità di magazzino fusti 200 litri | 1 | |
Numero fusti | 1 | |
Carico sulla superficie | 1.000 kg/m2 | |
Dispositivo di tenuta con cinghia | 1× per 1 fusto | |
Peso | 75 kg | |
Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |
Codice articolo | 981260 1X200 | |
EAN / GTIN | 2050002050587 |