{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 3 mm | |
Materiale | zincato | |
Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili | |
Capacità di raccolta | 74 l | |
Contenuto fusto | 60 l | |
Altezza | 205 mm | |
Larghezza | 1.300 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Capacità di magazzino fusti 60 litri | 6 | |
Numero fusti | 6 | |
Carico sulla superficie | 1.000 kg/m2 | |
Peso | 62 kg | |
Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |
Codice articolo | 981210 6X60 | |
EAN / GTIN | 4052462036246 |