Vasca di raccolta per fusti da 60 l zincato con griglia in metallo 4X60

Codice art.: 981210 4X60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di fusti×contenuto fusti (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore del materiale: 3
  • Materiale: zincato
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Materiale zincato
Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Capacità di raccolta 61 l
Contenuto fusto 60 l
Altezza 220 mm
Larghezza 900 mm
Profondità 800 mm
Capacità di magazzino fusti 60 litri 4
Numero fusti 4
Carico sulla superficie 1.000 kg/m2
Peso 49 kg
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981210 4X60
EAN / GTIN 4052462036185

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio da 3 mm. Altezza piedini 100 mm. Con rete metallica zincata.
Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 60 l e di contenitori più piccoli. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 4.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Nota:

Per i portafusti per fusti da 60 l, vedi n. art. 981490.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello