Set di filtri PURIFIAIR, Modello: 620

Codice art.: 981082 620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PURIFIAIR
Quantità di aria depurata con filtro antiparticolato 620 m3/h
Per PURIFIAIR 620
Tipo di prodotto Purificatore d’aria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981082 620
EAN / GTIN 4250101189531
Codice del produttore 30472-001-35283

Descrizione

Esecuzione:

Unità filtrante multicomponente per purificatore d’aria PURIFIAIR 620.
Unità filtrante composta da:
  • prefiltro in tessuto metallico lavabile per la separazione della polvere grossolana al fine di alleggerire i livelli di filtraggio successivi.
  • Il prefiltro G4 per la separazione delle impurità più grossolane determina una maggiore durata dei filtri (dimensione particelle > 10 µm, tra cui pollini, spore, lanugine, capelli, insetti, ecc.) e una protezione dei livelli di filtraggio successivi.
  • Filtro EPA, classe di filtrazione E12 per la separazione di particelle di media grandezza (dimensione particelle > 0,3 µm, tra cui batteri, germi, ecc.).
  • Filtro HEPA, classe di filtrazione H14 a norma EN 1822 per la separazione di microparticelle e nanoparticelle con un’efficienza fino al 99,995% (MPPS, tra cui virus e germi).
  • Il filtro al carbone attivo assorbe gli odori sgradevoli e le sostanze nocive gassose.

Nota:

A lungo termine, il purificatore d’aria offre un risultato efficiente solo se i filtri utilizzati vengono sostituiti a intervalli regolari. Raccomandazioni: 2 - 3 sostituzioni di filtri all’anno (in base all’entità e alla frequenza di utilizzo e all’intensità delle impurità presenti nell’aria).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello