Purificatore d’aria PURIFIAIR 620

Codice art.: 981081 620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PURIFIAIR
Altezza 669 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 400 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 220 V - 240 V
Frequenza nominale 50 / 60 Hz
Potenza nominale in modalità stand-by 5,5 W
Potenza nominale in modalità turbo 40 W
Rumorosità 31 dB - 49 dB
Quantità di aria depurata con filtro antiparticolato 620 m3/h
Peso 14 kg
Tipo di prodotto Purificatore d’aria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981081 620
EAN / GTIN 4250101189500
Codice del produttore 32805-903

Descrizione

Esecuzione:

Purificatore d’aria PURIFIAIR per ridurre l’impatto di virus e sostanze tossiche negli ambienti interni con sistema di filtri multicomponente e filtri EPA/HEPA e al carbone attivo integrati.
Il purificatore d’aria elimina spore di muffa, polline e allergeni e distrugge germi e batteri rendendoli innocui. Rimuove gli odori sgradevoli e i gas nocivi dall’aria ambiente e filtra in modo permanente le polveri sottili.
Ogni purificatore d’aria fornisce una portata in volume compresa tra 160 e 620 m3/h (5 livelli di esercizio) ed è adatto a circa 100 m3 di volume dell’ambiente (corrispondenti a una superficie dell’ambiente di 40 m2 con un’altezza dell’ambiente di 2,5 m). Per ambienti più grandi si deve utilizzare un numero maggiore di apparecchi. Il nostro team vendite sarà lieto di aiutarvi a determinare il numero ottimale di purificatori d’aria.
Tecnologia filtrante:
purificatore d’aria ad aspirazione su due lati con unità filtrante multicomponente composta da:
  • prefiltro in tessuto metallico lavabile per la separazione della polvere grossolana al fine di alleggerire i livelli di filtraggio successivi.
  • Il prefiltro G4 per la separazione delle impurità più grossolane determina una maggiore durata dei filtri (dimensione particelle > 0,3 µm, tra cui pollini, spore, lanugine, capelli, insetti, ecc.) e una protezione dei livelli di filtraggio successivi.
  • Filtro EPA, classe di filtrazione E12 per la separazione di particelle di media grandezza (dimensione particelle > 0,3 µm, tra cui batteri, germi, ecc.).
  • Filtro HEPA, classe di filtrazione H14 a norma EN 1822 per la separazione di microparticelle e nanoparticelle con un’efficienza fino al 99,995% (MPPS, tra cui virus e germi).
  • Il filtro al carbone attivo assorbe gli odori sgradevoli e le sostanze nocive gassose.
Un display elettronico fornisce informazioni sulle sostituzioni dei filtri necessarie.

Fornitura:

Purificatore d’aria con telecomando e prima unità filtrante multicomponente.

Nota:

A lungo termine, il purificatore d’aria offre un risultato efficiente solo se i filtri utilizzati vengono sostituiti a intervalli regolari. Raccomandazioni: 2 - 3 sostituzioni di filtri all’anno (in base all’entità e alla frequenza di utilizzo e all’intensità delle impurità presenti nell’aria).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello